Beli jual palet di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KRISBOW Palet Penampung Tumpahan Cairanatribut:
- Color: Kuning Hitam
- Material: HDPE
- Dimensions (cm): 130x128x15
- Capacity (L): 150
- Load Capacity (kg): 2500 ± 5%
- Type: Spill Deck
- KRISBOW Palet Penampung Tumpahan CairanDeskripsi:Krisbow menghadirkan wada berkualitas untuk menampung tumpahan cairan oli dan bahan kimia untuk melengkapi kebutuhan Anda. Wadah besar ini mampu menampung 4 drum 68Gal/260L per drum untuk menampung cairan oli atau bahan kimia. Jika terjadi kebocoran atau pecah wadah ini dapat menjaga area penyimpanan tetap bersih dan aman. Kisi-kisi wadah ini dapat dilepas. Selain itu, wadah mudah dirakit dan anti slip serta dapat diangkat untuk akses cepat ke perawatan, pembersihan, dan dekontaminasi. Dapat dipindah menggunakan hand pallet atau mesin pengangkat barang/forklift.atribut:
- Color: Black and Yellow
- Material: HDPE
- INGCO Cordless Vacuum Cleaneratribut:
- Dust Capacity (L): 0.5
- Include: Charge Voltage 220-240V to 50/60Hz; 1pc crevice nozzle; 1pc dust brush (with soft bristles)
- Rated Voltage (V): 20
- Vacuum Pressure (kPa): >9
- MUTU Work TableDeskripsi:Horekamall menjual meja kerja dapur . RWT-18DW ini sangat penting untuk dapur manapun. Meja kerja dapur ini memiliki konstruksi stainless steel yang tahan lama yang pasti tahan penggunaan konstan di restoran bervolume tinggi, toko roti, kafetaria atau ruang makan. Setiap meja kerja dapur memiliki permukaan yang datar dan kokoh yang menyediakan ruang sempurna untuk mengiris sayuran, melunakkan daging dan menyelesaikan tugas persiapan makan lainnya.Work table ini mempunyai 3 laci (drawer) dengan dimensi 1800 x 700 x H850 mm
- OLIGHT HeadlampDeskripsi:Olight HS2 adalah senter kepala / headlamp yang dirancang khusus untuk olahraga ekstrim dan berjalan. Senter kepala ini memiliki maksimum output 400 lumens. Headlamp ini memiliki dua LED, yang menyediakan pencahayaan jarak dekat sekitar anda dan sinar jarak jauh yang lebih fokus. Baterai Lipo yang dapat diisi ulang memiliki daya 2000mAh dan mendukung waktu penggunaan hingga 18 jam. Senter kepala Olight HS2 juga dilengkapi indikator baterai rendah yang dapat didengar bila baterai mencapai kapasitas 10%, sehingga anda akan selalu tahu tingkat baterai anda tanpa harus melepasnya. HS2 adalah headlamp untuk olahraga aktif dengan desain ringan, performa tinggi, dan waktu penggunaan yang panjang. Aksesoris: - Senter kepala Olight HS2 - Baterai LIPO 2000mAh 3.7V - Tali kepala - Case - Penggantian kabel klip - Kabel mikro-USB 1,5 meter - Instruksi manual
- TUMPA Spill Palletatribut:
- Color: Black Grating/Yellow Deck
- Style: Economy Spill Pallet
- Liquid Discharge Solution: Drain Plug
- BRADY Spill Containment Palletatribut:
- Sump Capacity (L): Up to 80
- Compatibility: 2 Drums
- Dimensions (cm): 130x65x15
- Maximum Loading Capacity (kg): 500
- SABER Spill PalletDeskripsi:SABER Spill Pallet & SABER Spill Deck merupakan produk yang didesain untuk mengalasi drum & jerigen guna menangani kebocoran atau potensi tumpahan dengan daya tampung yang besar.SABER Spill Pallet & SABER Spill Deck berguna untuk menampung berbagai cairan, seperti minyak, kimia, ataupun cairan lainnya yang tumpah sehingga efektif & efisian dalam peningkatan keselamatan kerja.atribut:
- Color: Yellow
- Type: Pallet
- BRADY Spill Pallet 4 Drumatribut:
- Dimensions (inch): 52x52x17
- Solent Spill PalletDeskripsi:Heavy duty rotational moulded IBC spill pallets for single or double IBC storage applications. 100% polyethylene construction, corrosion resistant and with removable decking to assist cleaning they are suitable for most IBC footprints. Forklift pockets for ease of positioning and moving empty units.atribut:
- Type: Drum Tray
- Material: Polyethylene
- ROMOLD Low Profile Spill Palletatribut:
- Length (mm): 1280
- Width (mm): 1285
- Height (mm): 275
- Weight (kg): 29
- Capacity Sump (L): 230
- UDL (Kg): 1250
- Color: Yellow
- ROMOLD Spill Pallet with 4 Way FLT Accessatribut:
- Length (mm): 1220
- Color: Yellow
- XP-Pen Graphic Tablet DisplayDeskripsi:-Tampilan Sempurna Sangat Cocok Untuk PemulaMenampilkan layar super portabel dengan area tampilan 11,6 inci dan desain kabel 3-in-1 yang nyaman. Tidak perlu menggunakan adaptor dan dengan cepat terhubung ke komputer Anda.-Halus dan LicinArtist 12 Pro menyertakan antarmuka Red Dial yang ramping untuk membuat alur kerja Anda semulus mungkin. Dial pas dengan nyaman di tangan Anda dan dapat diprogram untuk opsi penyesuaian lainnya. Dibandingkan dengan panel sentuh ramping Artist 12, lebih mudah untuk mengontrol secara akurat. Dengan roda dial 12 Pro, memungkinkan Anda menangkap dan mengekspresikan ide Anda lebih cepat dan lebih mudah.-Dengan Design Kemiringan AlamiArtist 12 Pro drawing mendukung fungsi kemiringan monitor hingga 60 derajat, ujung pena yang lebih halusTiltThe XP-Pen Artist 12 Pro mendukung fungsi kemiringan hingga 60 derajat, jadi sekarang Anda tidak perlu menyesuaikan arah kuas di perangkat lunak. Cukup miringkan untuk menambahkan bayangan pada kreasi Anda dan nikmati transisi yang lebih mulus dan alami antara garis dan sapuan.-Dilengkapi Aksesoris Yang Sangat MembantuDudukan portabel dibuat untuk mencegah guncangan atau geser serta menghilangkan kelelahan mata dan kekakuan tangan. Tempat pena multi-fungsi menjaga pena dan ujung pena Anda tetap aman, dan berfungsi ganda sebagai dudukan pena atau tempat pena.-Fleksibilitas dan KompatibilitasMendukung Windows 7 (atau lebih baru), Chrome OS 88 (atau lebih baru), Linux (Versi terperinci), Mac OS X® 10.10 dan lebih tinggi. Kompatibel dengan perangkat lunak seni digital populer seperti Adobe® Photoshop®, Illustrator®, SAI®, CDR®, GIMP®, Krita®, Medibang®, Fire Alpaca®, Blender® 3D dan banyak lagi. XP-Pen Artist 12 Pro juga bekerja dengan konferensi web, pembelajaran online atau perangkat lunak penyiaran termasuk XSplit, Zoom, Twitch, Microsoft Teams, ezTalks Webinar, Idroo, Scribblar, Udemy, Ding Talk, dan banyak lagi.Package Include: 1x 11.6 Inch Display, 1x 3-in-1 USB Cable, 1x Portable Stand, 1 x Cleaning cloth, 1 x Battery-free Stylus, 1x USB Extension Cable, 8 x Replacement Pen Nibs, 1 x Drawing Glove – Black, 1 x Pen Holder, 1 x Power Adapter, 1 x Quick Guideatribut:
- Resolution (lpi): 5080
Daftar Harga jual palet Terbaru April 2026
| KRISBOW Palet Penampung Tumpahan Cairan | Rp6.299.900 |
| KRISBOW Palet Penampung Tumpahan Cairan | Rp5.099.900 |
| INGCO Cordless Vacuum Cleaner | Rp479.900 |
| MUTU Work Table | Rp1.399.900 |
| OLIGHT Headlamp | Rp1.499.900 |
| TUMPA Spill Pallet | Rp2.499.900 |
| BRADY Spill Containment Pallet | Rp3.599.900 |
| SABER Spill Pallet | Rp4.499.900 |
| ROMOLD Spill Containment Pallet | Rp58.999.900 |
| BRADY Spill Pallet 4 Drum | Rp9.999.900 |
Data diperbarui pada 05/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)